※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トップ工業
トップ工業の ドライバー/ビット
トップ工業の ビット
トップ工業の 六角ビット/ボールポイントビット
電動ドリル用ヘクスビット(ハンガー付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39518656
品番
EHB170
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。各種六角穴付ボルトの着脱に最適な先端工具です。
全長(mm)
90
用途
各種六角穴付ボルトの着脱に。
トラスコ品番
452-1285
質量(g)
130
対辺寸法(mm)
17
先端形状
六角
本数
1
差込角対辺(mm)
6.35
RoHS指令(10物質対応)
対応
両頭機能
片頭