※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トップ工業
トップ工業の ドライバー/ビット
トップ工業の ビット
トップ工業の 六角ビット/ボールポイントビット
電動ドリル用ヘクスビット(ハンガー付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
対辺寸法(mm)
8
トラスコ品番
369-0601
注文コード
39518717
品番
EHB80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥570
この商品は
対辺寸法・RoHS指令・トラスコ品番
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。各種六角穴付ボルトの着脱に最適な先端工具です。
全長(mm)
90
用途
各種六角穴付ボルトの着脱に。
トラスコ品番
369-0601
質量(g)
60
対辺寸法(mm)
8
先端形状
六角
本数
1
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
片頭