AQUS910 9色カラー六角棒ボールポイントレンチセット 9本組 旭金属工業(旧:新日本ツール) 39519514

9色カラー六角棒ボールポイントレンチセット 9本組AQUS910

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
39519514
品番
AQUS910
参考基準価格(税別)¥12,100販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
¥7,898

各サイズごとに色分けされており、一目で使用寸法を確認することができます。六角棒の先端平面角は、各辺均等に面取りを行っていますので、六角穴へ差込が容易となっています。先端のボールポイント加工により最大25度の角度からネジをまわすことができるので狭所でも作業が簡単かつ迅速です。

用途
六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業
付属品
ホルダ
トラスコ品番
384-8566
セット内容
1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm
形状
L型
質量(g)
420
硬度
HRC54~59
先端形状
ボールポイント付
質量(g/セット)
420
サイズ規格
ミリ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする