ロングボールポイント六角棒レンチ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39519952 品番 HKLB4
参考基準価格(税別)¥510 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質です。ボールポイントにより、最大約25°まで傾けられます。ロングサイズです。

対辺寸法(mm)4 首下長(mm)24 全長(mm)106 質量(g)14.3 硬度HRC55〜60 用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。 トラスコ品番384-8850 形状L型 タイプロング 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M5 適合ねじサイズ(止ねじ)M8 適合ねじサイズ(皿ボルト)M6 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M6

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:84

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39519986
2016-10-14
用途:
部品交換

まぁ普通、8mmだと長いものが多いが、手ごろな長さです。

対象商品:
39519943
2015-11-20
用途:
組立作業

他社製品と比べ硬度が高いためか,しなりが少なく,力が伝わり易い感触があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする