TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の スパナ/レンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 六角棒レンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 六角棒レンチL型
マスターツール六角棒L形レンチセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(9本組)
注文コード
39521054
品番
AS900
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら破断しにくいので、確実な作業と安全性を確保しました。9本セットです。
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
タイプ
ショートタイプ
形状
L型
トラスコ品番
369-7622
セット内容
1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm
質量(g)
310