六角棒レンチセットスタンド(TSRR-8S、TSBR-8S)専用

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39522707 品番TSRS-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,140

スタンドとして置くことも、フック穴を利用して壁掛けにすることもできます。

適合TSRR-8S、TSBR-8S 質量(g)281 トラスコ品番389-7010

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39522707
2013-07-24
用途:
作業台の整理

乱雑になりがちで、必要な寸法を探すのが手間だった六角レンチを、すっきりと立てて整理出来るのはありがたいです。
セット物には付いていたので、バラでレンチを買ってしまい失敗したと思っていたのですが、見つけて早速購入しました。
2mmから10mmまでセット出来るのは便利、壁に取付けないでも机の上に立てることができます。
写真には無いのですが、立てるレンチのサイズが印刷されているシールが貼ってあります。

8人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする