※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HTLB15 ロングボールポイントヘックスローブレンチ スーパーツール 39523346 HTLB15 ロングボールポイントヘックスローブレンチ スーパーツール 39523346

ロングボールポイントヘックスローブレンチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39523346 品番 HTLB15
参考基準価格(税別)¥670 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

ボールポイントにより、最大約25°まで傾けられます。高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性で高品質です。ロングサイズです。硬度はHRC55〜58です。黒染処理をしています。

先端形状ヘックスローブ 刃先T15 トラスコ品番384-9198 全長(mm)90 質量(g)7.5 軸長(mm)18 首下長(mm)18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクスレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする