ロングボールポイントヘックスローブレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39523364 品番 HTLB25
参考基準価格(税別)¥730 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619

ボールポイントにより、最大約25°まで傾けられます。高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性で高品質です。ロングサイズです。硬度はHRC55〜58です。黒染処理をしています。

先端形状ヘックスローブ 刃先T25 トラスコ品番384-9210 全長(mm)100 質量(g)18.8 軸長(mm)20 首下長(mm)20

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:104

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクスレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする