THR15H ヘックスローブレンチ TRUSCO 39523653

THR15H ヘックスローブレンチ TRUSCO 39523653
THR15H ヘックスローブレンチ TRUSCO 39523653
THR15H ヘックスローブレンチ TRUSCO 39523653

ヘックスローブレンチ

(29件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃先T15H
内容量1本注文コード39523653品番THR15H
参考基準価格(税別)¥470販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。いじり止め付ヘックスローブねじに対応します。

先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ刃先T15H首下長(mm)18トラスコ品番389-6714材質ニッケルクロムモリブデン鋼全長(mm)90質量(g)7.47硬度HRC55~60表面処理黒染め
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:29
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-21
用途: ホースバンドの締め付け

丈夫で、大きさも最適です。
ポケットにも入り携帯に便利です。

対象商品 : 39523696
2024-08-11
用途: 機器の分解

TRUSCOのレンチは安くて品質もいいのでサイズ違いをそろえています。サイズ表記が消えずらいのが一番のお気に入りです。

対象商品 : 39523705
2024-04-17
用途: 自動車整備に
自動車・二輪車・自転車関連業

古いスズキの軽自動車のエンジン(F6A)の電気位置調整に使用しております。

2022-07-21
用途: 自転車バッテリ
カド商店その他業種

トラスコ品質、安くてお手軽で基本要件を満たします。

対象商品 : 39523696
2022-01-07
用途: カバー止めのいじり防止ネジ用
建設業・工事業

ドライバータイプはどうしても単価が高くなるところ、レンチのばら売りは安価で購入できるため助かります。かさばらないのでドライバータイプを忘れた時用に常時工具入れに保管してあります。

対象商品 : 39523662
2022-02-08
用途: バイク作業
勝栄石油株式会社サービス業

とても使いやすいです。クオリティもいいです。価格も安いいいです。

対象商品 : 39523644
2021-04-29
用途: 工具の分解
建設業・工事業

ネジまでの距離が長い時のために購入しました。工具の分解時に重宝しています。

対象商品 : 39523732
2021-03-20
用途: 機器の修理
製造業

穴ありでは珍しいサイズのため、
所持しているセットにも無く購入した。
精度も問題なく価格が安いため満足している。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクスレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする