ヘックスローブレンチ

(29件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39523687 品番 THR27H
参考基準価格(税別)¥510 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。いじり止め付ヘックスローブねじに対応します。

先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ 刃先T27H 首下長(mm)22 トラスコ品番389-6749 材質ニッケルクロムモリブデン鋼 全長(mm)105 質量(g)19.83 硬度HRC55〜60 表面処理黒染め

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 29
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-21
用途:
ホースバンドの締め付け

丈夫で、大きさも最適です。
ポケットにも入り携帯に便利です。

対象商品:
39523696
2024-08-11
用途:
機器の分解

TRUSCOのレンチは安くて品質もいいのでサイズ違いをそろえています。サイズ表記が消えずらいのが一番のお気に入りです。

対象商品:
39523705
2024-04-17
用途:
自動車整備に
自動車・二輪車・自転車関連業

古いスズキの軽自動車のエンジン(F6A)の電気位置調整に使用しております。

2022-07-21
用途:
自転車バッテリ
カド商店 様 (その他業種)

トラスコ品質、安くてお手軽で基本要件を満たします。

対象商品:
39523696
2022-01-07
用途:
カバー止めのいじり防止ネジ用
建設業・工事業

ドライバータイプはどうしても単価が高くなるところ、レンチのばら売りは安価で購入できるため助かります。かさばらないのでドライバータイプを忘れた時用に常時工具入れに保管してあります。

対象商品:
39523662
2022-02-08
用途:
バイク作業
勝栄石油株式会社 様 (サービス業)

とても使いやすいです。クオリティもいいです。価格も安いいいです。

対象商品:
39523644
2021-04-29
用途:
工具の分解
建設業・工事業

ネジまでの距離が長い時のために購入しました。工具の分解時に重宝しています。

対象商品:
39523732
2021-03-20
用途:
機器の修理
製造業

穴ありでは珍しいサイズのため、
所持しているセットにも無く購入した。
精度も問題なく価格が安いため満足している。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクスレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする