※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JT10HX100 Jタンパープルーフ・トルクスビット(いじり止め付き) ベッセル 39523793 JT10HX100 Jタンパープルーフ・トルクスビット(いじり止め付き) ベッセル 39523793

Jタンパープルーフ・トルクスビット(いじり止め付き)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39523793 品番 JT10HX100
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

トルクス(R)ねじ専用ビットです。

トラスコ品番169-8273 全長(mm)100 質量(g)15.0 先端サイズT10H 先端形状トルクス 呼称J 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 いじり止め穴有無あり

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39523951
2022-11-25
用途:
自動車の内張り外し
その他業種

最近トルクスでとめられているものが多いのでビットやレンチといったものを3種類用意しました。
このボッチがあるものでも回せるいじり止付きが万能そうなのでこちらを選択しています。
今回のこれはドライバードリルの先端部分としての購入ですが常用するものでもないですが必需品無いと困る商品です。

対象商品:
39523881
2022-01-23
用途:
メンテナンス
農・林・水産業

定番の全長65mmから少し長い75mmの商品を購入
ちょうどいい長さです。

対象商品:
39524091
2017-05-19
用途:
製品の組立
製造業

製品としてはよくできていると思います。
今回、使用しているトルクスビスのいじり止ピン(中心のでっぱり)の径が本ビットの穴径よりも大きく、使用できませんでした。
 トルクスビス(いじり止付)、トルクスドライバ(ビット)(いじり止付)を選ぶ場合はTサイズだけでなくいじり止部分のサイズも重要です。

対象商品:
39524091
2015-04-05
用途:
メンテナンス
リバートップ 様

値段も性能も満足・2年は使用出来ます。

対象商品:
39524125
2015-03-27
用途:
小型ナイフの分解
リバートップ 様

非常によいです。
3年程度使いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする