Jトルクスビット

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39523863 品番 JT15X75
参考基準価格(税別)¥865 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

トルクス(R)ねじ専用ビットです。

トラスコ品番169-8109 長さ(mm)溝まで9.5 全長(mm)75 質量(g)12.2 先端サイズT15 先端形状トルクス 呼称J 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:68

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39523863
2024-03-04
用途:
PCの解体
オリックス環境株式会社 様 (その他業種)

長さも程よく使いやすい。ビットサイズが根本ではなく、軸の長い部分にもう少し大きい字で印字されていると判別しやすくて良いと思った。

対象商品:
39524116
2018-01-18
用途:
精密機器メンテナンス
リバートップ 様

いつも買っています。又買います。
非常に良いトルクスレンチです。

対象商品:
39524107
2015-04-03
用途:
パソコンの解体

6番のビットが欲しかったので注文しました。
早速役に立ちました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする