※2-1-M11-1-CUJ-CDUJ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの コンパクトエアシリンダ
CUJ - ミニフリーマウントシリンダ(CUJS16)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39524223
品番
CUJS16-5SM
参考基準価格(税別)
¥3,740
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
5
作動方式
(S) 単動押出形
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ
(M) ロッド先端おねじ
CADデータダウンロード