※2-1-M11-1-CUJ-CDUJ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの コンパクトエアシリンダ
CUJ - ミニフリーマウントシリンダ(CUJS20)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39524257
品番
CUJS20-40D
参考基準価格(税別)
¥4,180
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
40
作動方式
(D) 複動形
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端めねじ
CADデータダウンロード