カッタープロ AD型30度刃先

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39524484 品番AD-2P
参考基準価格(税別)¥842 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

細かい作業に適した刃先30°(AD刃)です。
高級ステンレスホルダーです。
左右対称デザインで左利きにも対応できます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
規格AD型 シルバー 用途事務・軽作業からアートワークや切り絵等繊細な切り抜き作業まで。 付属品AD刃1枚付 仕様オートロック式、左右両用、(対応刃)AD刃 トラスコ品番381-9213 全長(mm)136 質量(g)32 タイプAD刃 刃厚(mm)0.38 アズワン品番64-8254-34 適合替刃BAD-21P
注意
※A刃も使えます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:387

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39524484
2020-03-30
用途:
事務仕事

さすがの使用感。何本も同じものを使ってきていますが、細かい作業には30度刃先の本製品が最適です。頻繁に子ども達が持って行ってしまうので追加購入です。

対象商品:
39524484
2018-07-06
用途:
工芸作業
ひむろ工房 様 (製造業)

フレームの加工も精度良く満足。価格も、外観も満足。

対象商品:
39524484
2015-11-19
用途:
建築模型用のスチレンボードの切り込み
建設業・工事業

左利き用のカッターを探していました。30度では左右両用のカッターなので、とても使いやすく、切りやすいです。買って良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
39524484
2015-11-23
用途:
製作

手になじむ持ちやすさが良い

対象商品:
39524484
2014-12-20
用途:
白模型制作

鋭い切れ味と手元の視認性のよさが、細かい作業に適しています。
ホルダーの質感もよく、よく手になじみます。

1人が参考にしています
対象商品:
39524484
2014-02-15
用途:
梱包作業

今まで他社製品を使用していましたが、先輩にすすめられ購入し使ってみました。なるほど切れ味があきらかに違います。これからはこのカッターを使います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする