163B レフティL型 オルファ 39524597 163B レフティL型 オルファ 39524597 163B レフティL型 オルファ 39524597

レフティL型

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39524597 品番163B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

左利き専用の大型カッターです。

規格L型 イエロー 用途紙から薄手のベニヤ板まで切ることができる万能タイプ左利き専用大型カッター 付属品替刃2枚付 適合左利き専用 トラスコ品番360-0751 全長(mm)148 質量(g)70 全幅(mm)39.5 刃厚(mm)0.5 適合替刃LBL10B RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:379

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-31
用途:
段ボールの解体や養生シートのカッティング作業に
有限会社タキサービス 様 (建設業・工事業)

レフティ仕様なのが、製品としてほとんどないためしょうがなくリピして使用していますが、固定ネジの中心部がスチール製で周辺が樹脂の仕上になっていますが、使用中に手が滑って床やコンクリートに固定ネジの部分に衝撃が加わると破損する確率が高く、製品の改良をお願いしたいレベル。
また、付属のカッターの耐久性に難あり。(自分の感覚だと、比較的すぐに切れなくなってしまう。)

2025-07-09
用途:
左利きの職員用
サービス業

左利きの職員が、ずっと右利き用の道具を使っていたので、会社で買い与えたがとても喜んで使っている。」

対象商品:
39524597
2022-07-06
用途:
製作用
株式会社一瀬製作所 様

左利き用のカッターナイフは売っているところが少ないので、ネットで買えて便利ですね。
使い勝手が良くなったと好評です

対象商品:
39524597
2022-01-22
用途:
主に車のタイヤ交換時に効果発揮

私は右利きですが、車のホイールに付いているバルブを右手で切る時にどうしてもロック部分が内側(ホイール側)を向いて邪魔だったので、もしかするとと思い逆のカッターを探したら思った通りの商品がありました。買ってみて大満足です。

対象商品:
39524597
2021-03-16
用途:
スチレンボード,紙の切断
サービス業

左手用を右手で使用した場合,ネジロックの部分が外を向くので邪魔にならず使い勝手が良い。2つ折りにした紙を机の上に寝かせた状態で水平に刃を入れて切断するときもネジロックが上を向いているので大変使い勝手が良い。

対象商品:
39524597
2019-09-03
用途:
入学試験の課題試験
学校法人巨樹の会 様 (教育・研究機関)

左利きの学生も右利きの学生の学生と同じように適切な道具で試験出来ました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする