34101 断熱材カッター ALLEX 39525017 34101 断熱材カッター ALLEX 39525017

断熱材カッター

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード39525017 品番34101
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

特殊な波刃加工により、切り屑が出にくいです。安全に収納できるビニール鞘付きです。

刃長(mm)200 全長(mm)350 ピッチ(mm)4 用途断熱材、発泡スチロール、ロックウールのカットに。 トラスコ品番381-5773 質量(g)160 板厚(mm)1.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:415

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39525017
2024-10-13
用途:
カネライトフォームの切断
有限会社サンケイ精機 様

切れるのですが50o厚だと刃の厚みが抵抗になって正直カッターの方が
抵抗少なく切れました。

対象商品:
39525017
2024-01-16
用途:
断熱材の切断
自動車・二輪車・自転車関連業

断熱材の切断をするために購入しましたが、断熱材そのものの切断する作業が発生しなかったため、断熱材の袋の切断にしか使っておりませんが、とてもよく切れます。

対象商品:
39525017
2022-11-09
用途:
スタイロエースカットのため。
農・林・水産業

ノコギリのイメージですと違うので、カッター、ナイフ、包丁などの、感覚ですね。切断スピードはノコギリみたいに、アサリがないので、ゆっくりです。ただ切断面は大変きれいです。

2人が参考にしています
対象商品:
39525017
2022-01-14
用途:
スタイロフォームの切断
農・林・水産業

スタイロフォームの切断に使用しました.カッターよりも刃が長いので使いやすい.切断面のきれいさを追求すると電熱線となるが,DIYで工作する程度であれば断熱材カッターで十分です.

1人が参考にしています
対象商品:
39525017
2021-01-08
用途:
断熱材カット
建設業・工事業

ロックウールボードもよく切れました。消耗品になると思いますが、少しでも長く使えるとありがたいです。

対象商品:
39525017
2019-03-04
用途:
断熱材の切断
有限会社福田建設 様 (建設業・工事業)

注文から到着までスムーズ。
切れ味はなかなかでした。

対象商品:
39525017
2019-07-08
用途:
ウレタンフォーム厚さ5cm切断

到着状態の刄には研いだ際のバリが無数にありそれを棒ヤスリで削除してから使用しました。商品は腰?もあり普通に切れます。この商品のせいではありませんが、垂直に切るのが難しいです。

1人が参考にしています
対象商品:
39525017
2015-09-23
用途:
ロックウールの切断
建設業・工事業

今までカッターでの切断でしたが抜群に作業し易いです

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする