アラカンスタンダード替刃

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39525175 品番 AKB-STDH
参考基準価格(税別)¥1,320 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829

板金の中間仕上げ、石こうボード・プラスチック・木材の荒削り、面取り、金属のサビ取り、ペンキはがしなど、面倒な研削作業が手軽にスピーディにできる、いままでにない新しいタイプの工具です。従来の刃物と違い安全性が高く、どなたでも簡単に使えます。刃は高品質のスチールを超硬質焼き入れ加工後、サビ止め効果のあるパーカー処理を施してありますので、長時間の使用にも耐えます。

幅(mm)146 高さ(mm)0.8 奥行(mm)42 刃の種別平刃 用途板金・石こうボード・プラスチック・木材研削用工具。 トラスコ品番377-1083 適合本体AK-STDH、AK-STDR 質量(g)26

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:475

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-10
用途:
発砲ウレタンを削るために購入
キングストア 様

とても使いやすく手になじむ形状で 削れ具合もとても良いです。こちらはスペアとして購入しました。

対象商品:
39525175
2013-08-04
用途:
石膏型の削り作業

以前からサフォームを使用していましたが、タジマツールの方が替刃の値段が安いので本品を購入しました。
削りの使い心地は、サフォームと同様なので価格が安い分お得です。
なによりの利点は、このタジマツールの刃は錆び止め加工が効いているということです。
刃の水洗いを繰り返しても錆の発生が少なく、メンテが楽になりました。
このスタンダードの替刃は、サフォームと互換性がありますのでサフォームの本体(の平型の短いタイプ)を持っている方は替刃のみ購入すれば使用できます。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする