アラカンスタンダード

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39525184 品番 AK-STDH
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

板金の中間仕上げ、石こうボード・プラスチック・木材の荒削り、面取り、金属のサビ取り、ペンキはがしなど、面倒な研削作業が手軽にスピーディにできる、いままでにない新しいタイプの工具です。従来の刃物と違い安全性が高く、どなたでも簡単に使えます。刃は高品質のスチールを超硬質焼き入れ加工後、サビ止め効果のあるパーカー処理を施してありますので、長時間の使用にも耐えます。
AK-STDH(平刃)平面凸部加工向き、AK-STDR(甲丸刃)湾曲部加工向き

幅(mm)42 高さ(mm)62 奥行(mm)160 刃の種別平刃 用途板金・石こうボード・プラスチック・木材研削用工具。 トラスコ品番377-1130 質量(g)75 適合替刃AKB-STDH(平刃)、AKB-STDR(甲丸刃)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:475

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-10
用途:
発砲ウレタンを削るために購入
キングストア 様

とても使いやすく手になじむ形状で 削れ具合もとても良いです。

2025-06-01
用途:
陶芸の成形後の削りに使用
その他業種

手で持ちやすく、粘土をうまく捉えて綺麗に削れた。
カンナの取り外しも楽でした。

対象商品:
39525184
2022-05-18
用途:
木材の荒削り
明星大学 様 (教育・研究機関)

Tajima製切れ味も良く、安全に作業できそうです。

対象商品:
39525184
2022-02-05
用途:
ボードの面取り

良く切れて申し分無いと思います。
替刃もあるのでコスパも良いかと。

対象商品:
39525184
2021-12-28
用途:
陶芸作品の乾燥後や素焼き後
不動産業

作りがしっかりしていて手になじみ、丈夫なので重宝しています。

対象商品:
39525184
2020-05-20
用途:
木製フェンスの表面手入れ
ボーダーグローリー 様 (サービス業)

カンナよりも手軽に使え、高い場所の削りにもとても使いやすく重宝しました。

対象商品:
39525157
2019-06-27
用途:
TRACER900GTのシートのあんこ抜きに使用
製造業

バイクシートのあんこ抜きに使用しました。
作業性も良く短時間でうまく削れて助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
39525184
2015-08-27
用途:
石膏ボード端面仕上
サービス業

平ヤスリで仕上げていたが、この商品に変えたら劇的に作業効率が上がった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする