タジマ アラカンスティック平刃

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39525227 品番AK-STKH
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥1,950 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

板金の中間仕上げ、石こうボード・プラスチック・木材の荒削り、面取り、金属のサビ取り、ペンキはがしなど、面倒な研削作業が手軽にスピーディにできる、いままでにない新しいタイプの工具です。従来の刃物と違い安全性が高く、どなたでも簡単に使えます。刃は高品質のスチールを超硬質焼き入れ加工後、サビ止め効果のあるパーカー処理を施してありますので、長時間の使用にも耐えます。

用途板金・石こうボード・プラスチック・木材研削用工具。 トラスコ品番377-1156 幅(mm)20 高さ(mm)35 奥行(mm)250 刃の種別平刃

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:475

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする