タジマ アラカンポケット替刃平刃

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード39525236 品番AKB-POKT
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥990 販売価格(税込) ¥670
販売価格(税別)
609

板金の中間仕上げ、石こうボード・プラスチック・木材の荒削り、面取り、金属のサビ取り、ペンキはがしなど、面倒な研削作業が手軽にスピーディにできる、いままでにない新しいタイプの工具です。従来の刃物と違い安全性が高く、どなたでも簡単に使えます。刃は高品質のスチールを超硬質焼き入れ加工後、サビ止め効果のあるパーカー処理を施してありますので、長時間の使用にも耐えます。

用途板金・石こうボード・プラスチック・木材研削用工具。 トラスコ品番377-1075 幅(mm)65 高さ(mm)11 質量(g)9 奥行(mm)42

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:475

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39525236
2019-03-10
用途:
タイヤ整備

STDサイズより、ポケットのほうが力を入れやすいので、こちらをリピートしてます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする