AK-POKT タジマ アラカンポケット平刃 タジマツール(TJMデザイン) 39525245

タジマ アラカンポケット平刃

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード39525245品番AK-POKT
参考基準価格(税別)¥1,560販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969

板金の中間仕上げ、石こうボード・プラスチック・木材の荒削り、面取り、金属のサビ取り、ペンキはがしなど、面倒な研削作業が手軽にスピーディにできる、いままでにない新しいタイプの工具です。従来の刃物と違い安全性が高く、どなたでも簡単に使えます。刃は高品質のスチールを超硬質焼き入れ加工後、サビ止め効果のあるパーカー処理を施してありますので、長時間の使用にも耐えます。

用途板金・石こうボード・プラスチック・木材研削用工具。トラスコ品番377-1121幅(mm)41高さ(mm)50質量(g)53奥行(mm)140
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39525245
2023-02-19
用途: 木材のバリ取り
サービス業

よく出来た商品だと思います。
用途を選ぶかと思いますが、ちょっとしたバリ取りには手軽で使いやすかったです。

対象商品 : 39525245
2017-05-06
用途: 木工製品に使用
橋本織物有限会社

柔らかい木には食い込み過ぎ、硬い木には食い込みが足りない気がします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする