カッター サウスポー

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39525272 品番LC504YBL
参考基準価格(税別)¥970 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

左刃を使用しています。
オートロック式(ロック力3キロ)です。
ボディ内に2枚の替刃を内蔵できます。
刃折り器(スナッパー)付です。

全長(mm)165 刃長(mm)100 刃厚(mm)0.5 適合替刃左刃(LB-50LP) 用途左利き厚物切断用カッター トラスコ品番377-1784 イエロー
注意
※刃物ですので取り扱いにご注意下さい。使用後の折れ刃は、適切な処理をして下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:379

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39525272
2023-05-18
用途:
機械や製品の開梱

サウスポー用は市販であまり見かけないので
購入出来て良かったです。

対象商品:
39525272
2022-02-25
用途:
段ボール開梱ほか現場作業
及川住設サービス 様 (建設業・工事業)

左利き用スライドロック式カッターナイフがホームセンターや建材店に置いておらず今回ネット購入。某有名メーカーのツマミ回してロック式に比べ作業効率が格段にアップ。特に段ボール開梱作業はおすすめ。

1人が参考にしています
対象商品:
39525272
2019-02-18
用途:
製品修正作業に使用

左利きの作業員が使用するので、非常に使いやすく便利です。仕事の作業効率も向上しています。

対象商品:
39525272
2017-07-04
用途:
仕事用
建設業・工事業

品物は特に問題ありません。
もう少し左利き用の商品を充実させて、左利き人用のページを設けていただけると嬉しいです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
39525272
2017-06-14
用途:
紙などのさまざまな切断。
建設業・工事業

左利きには最高です。カッターはいつもこれを買います。あとカラーバリエーションがあれば尚良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする