タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の 手研磨
タジマツール(TJMデザイン)の ハンディタイプ
サンダーR10型荒目
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39525281
品番
SA-R10A
参考基準価格(税別)
¥1,320
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
木・アルミ・プラスチック研削工具です。作業性・耐久性が抜群です。サンドペーパーの6倍以上の速さで削れ、約100倍長持ちします。研削面に対してどの方向にも削れます。刃は簡単に取り替えられます。
用途
木・アルミ・プラスチック研削用サンダー。
トラスコ品番
377-2667
長さ(mm)
180
幅(mm)
20
厚さ(mm)
19
色
赤
目の粗さ
荒目