サンダーR10型細目

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39525297 品番SA-R10S
参考基準価格(税別)¥1,320 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829

木・アルミ・プラスチック研削工具です。作業性・耐久性が抜群です。サンドペーパーの6倍以上の速さで削れ、約100倍長持ちします。研削面に対してどの方向にも削れます。刃は簡単に取り替えられます。

用途木・アルミ・プラスチック研削用サンダー。 トラスコ品番377-2683 長さ(mm)180 幅(mm)20 厚さ(mm)19 目の粗さ細目

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:477

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-11
用途:
カトラリーづくりの際、切り抜いたカトラリーの粗削りに使用。
その他業種

本体の太さときめの粗さが粗削りするのにちょうどよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする