タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の 手研磨
タジマツール(TJMデザイン)の ハンディタイプ
サンダーR10型替刃細目
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
39525315
品番
SAB-R10S
参考基準価格(税別)
¥970
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
木・アルミ・プラスチック研削工具です。作業性・耐久性が抜群です。サンドペーパーの6倍以上の速さで削れ、約100倍長持ちします。研削面に対してどの方向にも削れます。刃は簡単に取り替えられます。
用途
木・アルミ・プラスチック研削用サンダー。
トラスコ品番
377-2624
長さ(mm)
80
幅(mm)
18
厚さ(mm)
10
目の粗さ
細目