サンダーSA-30型荒目

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39525446 品番SA-30A
参考基準価格(税別)¥1,480 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

木・アルミ・プラスチック研削工具です。作業性・耐久性が抜群です。サンドペーパーの6倍以上の速さで削れ、約100倍長持ちします。研削面に対してどの方向にも削れます。刃は簡単に取り替えられます。

用途木・アルミ・プラスチック研削用サンダー。 トラスコ品番377-2390 幅(mm)25 高さ(mm)50 奥行(mm)180 目の粗さ荒目

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-21
用途:
木工での紙やすり研磨前の粗削りに
その他業種

もう20年以上このサンダーを愛用しています。
刃物で削り終えて、紙やすりの作業に入ってから「やっぱり刃物でもう少し削りたい」となった時に、紙やすりの研粒で刃物を傷つけてしまいますが、私は刃物で削り終えた後に、このサンダーで粗削りを行っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする