タジマ サンダーSA-50型替刃荒目

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード39525507 品番SAB-50A
参考基準価格(税別)¥1,320 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

木・アルミ・プラスチック研削工具です。作業性・耐久性が抜群です。サンドペーパーの6倍以上の速さで削れ、約100倍長持ちします。研削面に対してどの方向にも削れます。刃は簡単に取り替えられます。

用途木・アルミ・プラスチック研削用サンダー。 適合SA-50A、SA-50C、SA-50S トラスコ品番377-2519 長さ(mm)150 幅(mm)50 厚さ(mm)0.2 目の粗さ荒目

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:477

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39525507
2019-04-21
用途:
庭のスリッパの収納ボックス
教育・研究機関

期待どうり良いものでした。もしよければ裏に、細、中、荒、など何か目印があるとド素人には良いのではと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする