タジマ サンダーSA-50型替刃中目

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード39525525 品番SAB-50C
参考基準価格(税別)¥1,320 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

木・アルミ・プラスチック研削工具です。作業性・耐久性が抜群です。サンドペーパーの6倍以上の速さで削れ、約100倍長持ちします。研削面に対してどの方向にも削れます。刃は簡単に取り替えられます。

用途木・アルミ・プラスチック研削用サンダー。 適合SA-50A、SA-50C、SA-50S トラスコ品番377-2527 長さ(mm)150 幅(mm)50 厚さ(mm)0.2 質量(g)22 目の粗さ中目

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:477

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39525525
2021-07-10
用途:
木材のサンディングに
サービス業

ささっと使えて便利です。
替え刃を交換すればずっと使えるのも良い。

対象商品:
39525525
2018-03-14
用途:
木工の大工作業に欠かせません。
サービス業

木工の大工作業に欠かせません。ずいぶん長く愛用しています。
今後も良いものを提供してください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする