タジマ サンダーブロック型荒目

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39525543 品番SA-BLKA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥940

木・アルミ・プラスチック研削工具です。作業性・耐久性が抜群です。サンドペーパーの6倍以上の速さで削れ、約100倍長持ちします。研削面に対してどの方向にも削れます。刃は簡単に取り替えられます。

用途木・アルミ・プラスチック研削用サンダー。 トラスコ品番377-2578 幅(mm)35 高さ(mm)37 奥行(mm)56 目の粗さ荒目

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39525543
2019-11-22
用途:
珪藻土の清掃

珪藻土バスマットが汚れてきたので使用してみました
持ち手があるので簡単に、あっとゆう間に削れて新品同様に復活。
このサンダーブロックも水で流すだけで復活しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする