タジマ サンダーブロック型細目

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39525552 品番SA-BLKS
参考基準価格(税別)¥940 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

木・アルミ・プラスチック研削工具です。作業性・耐久性が抜群です。サンドペーパーの6倍以上の速さで削れ、約100倍長持ちします。研削面に対してどの方向にも削れます。刃は簡単に取り替えられます。

用途木・アルミ・プラスチック研削用サンダー。 トラスコ品番377-2594 幅(mm)35 高さ(mm)37 奥行(mm)56 目の粗さ細目

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39525552
2026-01-16
用途:
革作品を制作するときのコバの仕上げ
製造業

握りやすい形でとても使いやすい
こちらの商品が廃盤となってしまうようなので、慌てて追加で購入しました。

対象商品:
39525552
2015-05-06
用途:
期待はずれ

商品謳い文句のサンドペーパーの6倍削れ100倍長持ちに騙されました。
安いので騙されてつもりでってやつで買いましたが見事に。。。
そもそもサンドペーパーと比較ってのが間違いのような。
自分の用途にはあいませんでしたが、用途があえば良いとおもうので工具箱の底にしまっておきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする