タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の 手研磨
タジマツール(TJMデザイン)の ハンディタイプ
タジマ サンダーブロック型替刃細目
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
39525577
品番
SAB-BLKS
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
木・アルミ・プラスチック研削工具です。作業性・耐久性が抜群です。サンドペーパーの6倍以上の速さで削れ、約100倍長持ちします。研削面に対してどの方向にも削れます。刃は簡単に取り替えられます。
用途
木・アルミ・プラスチック研削用サンダー。
トラスコ品番
377-2560
長さ(mm)
55
幅(mm)
34
厚さ(mm)
0.3
目の粗さ
細目