※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カッパーハンマー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 39525717 品番 CO100
参考基準価格(税別)¥77,395 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

カッパーハンマーの本体部は白心可鍛鋳鉄で熱処理をしているので柄穴の変形がなく柄が折れにくいです。ヘッド交換できる銅ハンマーです。

種類銅ハンマー 頭径(Φmm)65 全長(mm)900 材質(頭) 材質(柄部) 主な用途金型作業/機械の組立・修理 呼称#10 頭部長(mm)185 用途金型作業に最適。鋼板のヒズミ取り。 トラスコ品番370-4874 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする