※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエッチ工業
オーエッチ工業の ハンマー
オーエッチ工業の ショックレスハンマー
ショックレスハンマー#15
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
39525866
品番
OS110
参考基準価格(税別)
¥82,325
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
内部に散弾が入っているので反動を吸収し楽に作業できます。
種類
ショックレスハンマー
頭径(Φmm)
108
全長(mm)
900
材質(頭)
ポリエチレン
材質(柄部)
木
主な用途
金型作業/機械の組立・修理
呼称
#15
頭部長(mm)
233
用途
大型機械・家具の組み立て。機械のセットに最適。プラスチック成型などの精密な金型に使用。
トラスコ品番
370-5854