※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエッチ工業
オーエッチ工業の ハンマー
オーエッチ工業の 点検ハンマー/テストハンマー
ステンレステストハンマー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
39525884
品番
TH2S
参考基準価格(税別)
¥11,985
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
手に伝わる感触を重視したバランスの良い設計です。
種類
点検ハンマー/テストハンマー
頭径(Φmm)
13
全長(mm)
390
材質(頭)
SUS304
材質(柄部)
木
主な用途
機械機器や車輌の点検
呼称
#1/4
頭部長(mm)
97
用途
食品関係、原子力発電所、鉄サビを嫌う場所での点検に。
トラスコ品番
370-6346
RoHS指令(10物質対応)
対応