※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエッチ工業
オーエッチ工業の ハンマー
オーエッチ工業の 両口ハンマー
ライトン軟鉄ハンマー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
39525902
品番
SI15LT
参考基準価格(税別)
¥6,705
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
二重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸い付くような握りやすいグリップで作業効率があがります。
種類
両口ハンマー
頭径(Φmm)
30
全長(mm)
280
材質(頭)
械構造用炭素鋼S25C(非調質)
材質(柄部)
ポリプロピレン
主な用途
金型作業/機械の組立・修理
呼称
#1 1/2
頭部長(mm)
96
用途
機械の組み立て、微調節作業に。
トラスコ品番
370-6257
RoHS指令(10物質対応)
対応