BHC-05 コンビネーションハンマー TONE(トネ/旧:前田金属工業) 39526051 BHC-05 コンビネーションハンマー TONE(トネ/旧:前田金属工業) 39526051 BHC-05 コンビネーションハンマー TONE(トネ/旧:前田金属工業) 39526051 BHC-05 コンビネーションハンマー TONE(トネ/旧:前田金属工業) 39526051

コンビネーションハンマー

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39526051 品番 BHC-05
参考基準価格(税別)¥3,735 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

スチールとウレタンの2つのヘッドを備えた高強度のブラックシャフトハンマーです。

種類コンビハンマー 頭径(Φmm)26 全長L(mm)290 材質(頭)スチール/ウレタン 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途鉄工作業/大工作業/組立作業 規格0.5ポンド 仕様高強度 質量(g)323 寸法A(mm)72 寸法D(mm)26 用途鉄部は鉄工作業に、樹脂部はプラスチック・木製品などの組立てに。 トラスコ品番369-7690

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:431

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-22
用途:
バイクのメンテナンス
教育・研究機関

重さや長さが丁度よく、様々な作業に使うことができます。耐久性もありそうなので、永く使えそうです。

対象商品:
07339927
2024-03-12
用途:
板金作業
製造業

金属面はしっかり叩きたい時に、樹脂面は傷を付けたくない時にと使い分け出来て
尚且つ適度ま重量感もあり作業しやすいです 樹脂キャップは交換式なのも嬉しいです

対象商品:
07339927
2022-05-12
用途:
公園の遊具施工時
株式会社FJT 様 (建設業・工事業)

傷を付けたくない時はウレタン側、アルミリベット等を打ち込む際には金槌代わりになり作業性があがりました。また丁度良い重さで手にしっくりきます。

2020-08-13
用途:
しっかり作業とデリケート作業に
医療・福祉・介護関連業

どっしりとした重感で的確に叩き作業が出来ますね。反対面はデリケートな箇所の作業に最適です。

対象商品:
07339927
2019-11-12
用途:
加工、組立、解体
製造業

このタイプを以前から使用しており、柄の部分が劣化したため
同じものを選びました。振り下ろした時の打撃感覚が気に入っています。

1人が参考にしています
対象商品:
07339927
2016-05-01
用途:
アルミ枠組み立て
製造業

アルミフレームを組み立てる時に使用しています
適度な重さもありフレームを組む時にはこのハンマーが最適です!

1人が参考にしています
対象商品:
39526067
2014-08-12
用途:
自動車整備

プラスティックハンマーとしては、程よい重さがあり使いやすい。

2016-02-19
用途:
金物製作

二つ購入しました。
そのうち一つが
ヘッドと柄が斜めに接合されてる・・・
面倒くさいので返品はしないが、TONEにはがっかりです。
TONEは二度と購入しません。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする