ウレタンハンマー(グラスファイバー柄)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39526076 品番 TPU-10
参考基準価格(税別)¥26,010 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

ショックレス構造になっているので、作業性がよく打撃力が強いです。グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。滑りにくい、手にやさしいソフトグリップを採用しています。耐油性があります。打撃面の硬度は90〜95Aです。頭部全体が高級ポリウレタン樹脂で成形されているので、打撃時キズを付ける心配が少ないです。

種類ショックレスハンマー 頭径(Φmm)105 全長(mm)910 材質(頭)ポリウレタン(PU) 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途建築作業 呼称#10 焼入硬度HDD40〜45 使用温度範囲(℃)-20〜90 頭部長(mm)198 質量(kg)5.5 用途建築工事全般。 トラスコ品番366-9173

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39526137
2020-11-24
用途:
機械組付け時使用
藪原農園 様 (農・林・水産業)

自分の手が、油で汚れている時にでもハンマーが手から
飛んでいくのを防止する為にグリップの最後が太くなっている。
嬉しいです
鉄ハンマーよりふりぬきやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする