曜日別特売
TPU-5 ウレタンハンマー(グラスファイバー柄) TRUSCO 39526112

TPU-5 ウレタンハンマー(グラスファイバー柄) TRUSCO 39526112
TPU-5 ウレタンハンマー(グラスファイバー柄) TRUSCO 39526112

ウレタンハンマー(グラスファイバー柄)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
頭径(Φmm)80
呼称#5
全長(mm)505
内容量1本注文コード39526112品番TPU-5
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ショックレス構造になっているので、作業性がよく打撃力が強いです。グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。滑りにくい、手にやさしいソフトグリップを採用しています。耐油性があります。打撃面の硬度は90~95Aです。頭部全体が高級ポリウレタン樹脂で成形されているので、打撃時キズを付ける心配が少ないです。

用途建築工事全般。種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)80全長(mm)505材質(頭)ポリウレタン(PU)材質(柄部)グラスファイバー主な用途建築作業呼称#5焼入硬度HDD40~45使用温度範囲(℃)-20~90頭部長(mm)148質量(kg)2.5トラスコ品番366-9211
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39526137
2020-11-24
用途: 機械組付け時使用
藪原農園農・林・水産業

自分の手が、油で汚れている時にでもハンマーが手から
飛んでいくのを防止する為にグリップの最後が太くなっている。
嬉しいです
鉄ハンマーよりふりぬきやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする