※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)
内容量1本
頭径(Φmm)94
呼称#6
注文コード39526121
品番TPU-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ショックレス構造になっているので、作業性がよく打撃力が強いです。グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。滑りにくい、手にやさしいソフトグリップを採用しています。耐油性があります。打撃面の硬度は90〜95Aです。頭部全体が高級ポリウレタン樹脂で成形されているので、打撃時キズを付ける心配が少ないです。