TRUSCO
TRUSCOの ハンマー
TRUSCOの ネイルハンマー
ドラゴンハンマー(一体型)#1
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
39526146
品番
TDH1
参考基準価格(税別)
¥5,210
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
人体工学設計で振動を吸収し、衝撃力を減少します。焼入硬度はHRC50〜55度です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ミラーネイルハンマー
モノタロウ
¥
729
¥
802
税込
種類
ネイルハンマー
頭径(Φmm)
31
全長(mm)
342
材質(頭)
炭素鋼
材質(柄部)
炭素鋼
主な用途
大工作業
呼称
#1
質量(g)
875
焼入硬度
HRC50〜55
材質(グリップ)
ポリプロピレン(PP)、熱可塑性ゴム(TPR)
頭部長(mm)
132
用途
釘打ち、釘抜きなど大工作業全般。
トラスコ品番
366-8886