木ハンマー

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39526155 品番 TWH-12
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

軽くて丈夫です。ワークに傷がつきにくいです。

種類木ハンマー 頭径(Φmm)48 全長(mm)305 材質(頭)アッシュ 材質(柄部)ヒッコリー 主な用途建築作業/大工作業/板金作業 質量(g)282 頭部長(mm)108 用途板金、木工、建築など。 トラスコ品番366-9424

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:446

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39526155
2023-04-09
用途:
ビーチパラソルを砂浜に立てるとき専用

使い勝手と機能には全く問題なし。用途を考えると少し高級品を買いすぎたかな、という気がしてます。

対象商品:
08385386
2021-05-14
用途:
定置網漁業 浮き玉付け
農・林・水産業

軽くて丈夫 テンションかけても柄が折れない。とてもいい感じ。

対象商品:
08385386
2015-05-14
用途:
コンクリートを詰めるのに使用

硬さがいいと思う
重量もありいい

対象商品:
08385386
2014-06-11
用途:
品物端を揃える

小型ヘッドながら、
力が伝わり耐久性もよい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする