曜日別特売
TWH-14 木ハンマー TRUSCO 39526164

木ハンマー

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
頭径(Φmm)54
全長(mm)305
内容量1本注文コード39526164品番TWH-14
参考基準価格(税別)¥1,780販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

軽くて丈夫です。ワークに傷がつきにくいです。

用途
板金、木工、建築など。
種類木ハンマー頭径(Φmm)54全長(mm)305材質(頭)アッシュ材質(柄部)ヒッコリー主な用途建築作業/大工作業/板金作業質量(g)332頭部長(mm)118トラスコ品番366-9432
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39526155
2023-04-09
用途: ビーチパラソルを砂浜に立てるとき専用

使い勝手と機能には全く問題なし。用途を考えると少し高級品を買いすぎたかな、という気がしてます。

対象商品 : 08385386
2021-05-14
用途: 定置網漁業 浮き玉付け
農・林・水産業

軽くて丈夫 テンションかけても柄が折れない。とてもいい感じ。

対象商品 : 08385386
2015-05-14
用途: コンクリートを詰めるのに使用

硬さがいいと思う
重量もありいい

対象商品 : 08385386
2014-06-11
用途: 品物端を揃える

小型ヘッドながら、
力が伝わり耐久性もよい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする