TRH-140 両口ハンマー TRUSCO 39526191

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TRH-140 両口ハンマー TRUSCO 39526191
TRH-140 両口ハンマー TRUSCO 39526191

両口ハンマー

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)908
頭径(Φmm)70
内容量1本注文コード39526191品番TRH-140
参考基準価格(税別)¥15,490販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。滑りにくい、手に優しいソフトグリップを採用しました。プロテクトリングを付けることによって、頭部と柄の接続部が保護されます。頭部は完全焼き入れ処理(硬度50~55度)です。

用途
建築、土木作業全般。
種類両口ハンマー頭径(Φmm)70全長(mm)908材質(頭)炭素鋼材質(柄部)グラスファイバー主な用途建築作業/土木作業呼称#14焼入硬度HRC50~55材質(グリップ)熱可塑性ゴム(TPR)頭部長(mm)212質量(kg)7.53トラスコ品番366-9262
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39526225
2021-02-22
用途: 解体工事
有限会社髙村石材卸売・小売業

大きさも適度で、グリップが握りやすいので重宝しています。少し柄が長い気がします

対象商品 : 39526173
2021-11-08
用途: 土木工事時
建設業・工事業

以前使用していた物が、壊れたので初めてこの商品を購入しました。使用感はとても良い商品です。

対象商品 : 39526234
2020-03-29
用途: 杭打ち
建設業・工事業

根本が木ではないので取れる心配もなくグリップもよくて使いやすかったです。

対象商品 : 39526182
2018-03-08
用途: 軽作業
ジャパンスポーツ

杭打ちの時に使用していますが不慣れな者が使用しても問題ありません

対象商品 : 39526234
2017-04-08
用途: 大型機械整備

今までは木製のハンマーを使用していたがファイバー製品を使ってみたら柄もしっかりしていて、特にグリップが良いので今あるハンマーを全て変更したいと思う(耐久性は今後使用してみてからだろう) 後は柄の長さが30cmぐらいの2ポンド~4ポンドが欲しいと思う。

1が参考にしています
対象商品 : 39526173
2016-11-21
用途: コンクリー壁壊し。
稲千場農・林・水産業

小型のハンマーを使う事が少なく成った。威力が抜群に有り大変重宝しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする