※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

両口ハンマー

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)897 注文コード39526234 品番TRH-80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,150
この商品は全長など8種類から選べます 他の種類を見る

グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。滑りにくい、手に優しいソフトグリップを採用しました。プロテクトリングを付けることによって、頭部と柄の接続部が保護されます。頭部は完全焼き入れ処理(硬度50〜55度)です。

種類両口ハンマー 頭径(Φmm)59 全長(mm)897 材質(頭)炭素鋼 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途建築作業/土木作業 呼称#8 焼入硬度HRC50〜55 材質(グリップ)熱可塑性ゴム(TPR) 頭部長(mm)176 質量(kg)4.74 用途建築、土木作業全般。 トラスコ品番366-9301

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39526225
2021-02-22
用途:
解体工事
有限会社熨コ石材 様 (卸売・小売業)

大きさも適度で、グリップが握りやすいので重宝しています。少し柄が長い気がします

対象商品:
39526173
2021-11-08
用途:
土木工事時
建設業・工事業

以前使用していた物が、壊れたので初めてこの商品を購入しました。使用感はとても良い商品です。

対象商品:
39526234
2020-03-29
用途:
杭打ち
建設業・工事業

根本が木ではないので取れる心配もなくグリップもよくて使いやすかったです。

対象商品:
39526182
2018-03-08
用途:
軽作業
ジャパンスポーツ 様

杭打ちの時に使用していますが不慣れな者が使用しても問題ありません

対象商品:
39526234
2017-04-08
用途:
大型機械整備

今までは木製のハンマーを使用していたがファイバー製品を使ってみたら柄もしっかりしていて、特にグリップが良いので今あるハンマーを全て変更したいと思う(耐久性は今後使用してみてからだろう) 後は柄の長さが30cmぐらいの2ポンド〜4ポンドが欲しいと思う。

1人が参考にしています
対象商品:
39526173
2016-11-21
用途:
コンクリー壁壊し。
稲千場 様 (農・林・水産業)

小型のハンマーを使う事が少なく成った。威力が抜群に有り大変重宝しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする