13398 玄能柄 330mm 角利(角利産業) 39526401

玄能柄 330mm

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
トラスコ品番363-4159
内容量1本注文コード39526401品番13398
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729
種類ハンマー柄全長(mm)330材質(柄部)天然木サイズ(mm)(差込)縦/約8.5、横/約21.8質量(g)75適合機種41201、41202、41203、41208、41210トラスコ品番363-4159
注意
※ご使用の玄能の頭の差し込みサイズよりも大きめで選定してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39526417
2022-07-03
用途: 柄の交換
農・林・水産業

古いげんのうの柄が折れてしまっていたので交換しました。なかなかちょうど良いサイズがなく調整が面倒でしたね。

対象商品 : 39526401
2020-05-05
用途: 玄能の柄の補修
たなか総合技術研究所

使用中の玄能の柄が折れてしまい新しいものと思いましたが長年使い慣れた物と同じ物が見つからずモノタロウさんで補修柄を見つけ交換していい具合に使えています。

対象商品 : 39526401
2019-08-01
用途: 柄の取れた金槌の再活用に使用
サービス業

柄を卓上グラインダーで削りこみ、ヘッドの穴径に整合させて取付けクサビ打ち込み。握りの感触は良好。

1が参考にしています
対象商品 : 39526417
2018-04-14
用途: 鋼を鍛造する時の押さえ金具の柄
教育・研究機関

到着が遅れ、本作業に間に合わなかった。クサビと一緒に使用したが、木がすぐに割れてしまった。用途と合っていなかったのだと思うが、もっと頑丈なものがほしい。

1が参考にしています
対象商品 : 39526426
2015-11-18
用途: 工事用具として
建設業・工事業

分解したハンマーの補修部品として購入しました。
特に不具合はないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする