※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
角利(角利産業)
角利(角利産業)の ハンマー
角利(角利産業)の 銅ハンマー
龍蔵 ブロンズ八角玄能
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39526444
品番
41210
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
横打ちクサビで抜けにくいハンマーです。高級感漂うブロンズ仕上げです。
種類
銅ハンマー
頭径(Φmm)
21
全長(mm)
330
主な用途
大工作業
頭質量(g)
300
頭部長(mm)
82
用途
木工作業用。
トラスコ品番
363-4230
質量(g)
400