曜日別特売
41202 玄能 両口 角利(角利産業) 39526471

玄能 両口

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
質量(g)500
頭径(Φmm)26
内容量1本注文コード39526471品番41202
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

横打ちクサビで抜けにくいハンマーです。片側平面、もう片側は凸面なので木殺しの作業にむいています。手になじむグリップです。

用途
木工作業用。
種類両口ハンマー頭径(Φmm)26全長(mm)330材質(頭)炭素鋼材質(柄部)天然木主な用途大工作業呼び375(g)質量(g)500頭部長(mm)88トラスコ品番363-4205
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39526487
2017-11-28
用途: 木材を使用した作業時
教育・研究機関

丁度良い重さで、スムーズに釘打ちが出来ました。持ち手の材質を硬質プラスチックに変えたりして滑らないようにすると良いと思いました。

対象商品 : 39526462
2013-08-17
用途: 大工作業に使用

価格と品質に満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする