TCP125 センターポンチ TRUSCO 39526821

TCP125 センターポンチ TRUSCO 39526821
TCP125 センターポンチ TRUSCO 39526821

センターポンチ

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)125
先端径(mm)4
内容量1本注文コード39526821品番TCP125
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429

正確な穴あけ加工の必需品です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途センター打ち。円筒形状や異形物の穴あけポンチング。幅(mm)10全長(mm)125硬度打撃面硬度:HRC38~46先端径(mm)4先端硬度HRC56±2トラスコ品番366-8860材質ニッケル・クロム・モリブデン鋼質量(g)66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39526821
2022-12-02
用途: これすごいね!
namazuyaうさぎ堂

バイクのブレーキパッド交換中にネジをねじ切った。外すために使用。無事、外れ、交換できた。

対象商品 : 39526812
2015-10-24
用途: ポンチ

まぁ~普通です。価格相当といって良いのでしょうか?
やはり硬い鋼材ですとつぶれますが、まぁ~良しとします。
低価格ですので、センターでているので、使いつぶしとして問題ないです。

対象商品 : 39526812
2016-08-09
用途: 位置出し

ごくごく普通他の商品のついでに購入

対象商品 : 39526812
2015-02-11
用途: 電気工事
建設業・工事業

どれも似たような物なのでこれを購入。
他もそうですが印をつけた場所にポンチが正確に合うようなアシストがあると商品として高い価値を感じるのですが、
どのメーカーもそこまでの発想がないのが残念すぎ。

対象商品 : 39526837
2014-04-28
用途: 穴あけのマーキング

スッキリしてる、このタイプが使いやすいです
角度も良いと思います
先端が消耗したら研いで使ってましたが
安いものなので、また買います

対象商品 : 39526812
2014-01-27
用途: 穴あけ時のセンタリングマーク

特に問題なく使えます

対象商品 : 39526837
2013-11-24
用途: 穴あけのポンチに
近藤マリンサービス

以前モノタロウさんで買ったポンチは散々だったので今度は信頼のTRUSCOにしてみました。
まだ1発しか打っていませんが、普通に使えました。
欲を言えば 先端がもう少し細く尖っていれば使い易いと思います。(角度が大き過ぎ)

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする