下方押えハンドル縦型クランプ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付け方法フランジ 付属品M12×100スピンドル 材質スチール 注文コード39527205 品番No.J-2-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品は取付け方法・付属品・材質など47種類から選べます 他の種類を見る

汎用性が高い下方押え型トグルクランプ。

用途
検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
木工やDIYでも活用可能。
締圧力(kN)3.7 クランプアーム移動角度(°)110 ハンドル操作角度(°)90 取付け方法フランジ 付属品M12×100スピンドル 材質スチール 質量(g)1490 最高高さ(mm)320 最大幅(mm)90 最大長(mm)600 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
表記の締圧力は目安です
締圧力はクランプアームの先端へ行くほど弱くなります
衝撃や振動、内圧は、破損の原因になりますのでご注意ください
手を挟まないように注意してください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-10
用途:
トランス耐圧試験用治具
株式会社パワービジョン 様 (卸売・小売業)

動きもスムーズで重くもなく、軽くもなく丁度良い作業性が得られた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする